Motion
20A07R56WP

DODGE
20A07R56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528492
N° MFR20A07R56WP
Prix2,214.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20A07R56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528492
N° MFR20A07R56WP
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
Prix2,214.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    864 po/lb;97.619 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf;6939.226 N
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.0000 po, 25.40 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.1100 po;53.59 mm
  • Poids
    34 lb
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.5000 hp, Sortie 3.2000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 3.5000 hp, Sortie 3.2000 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG ; Température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20A07R56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    3.5000 hp
  • Sortie
    3.2000 hp;2.386 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    20ZBASEWP
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6.3900 hp;4.765 kW
  • Couple nominal (po-lb)
    864 po-lb;97.619 Nm
  • Trousse de base J verticale
    20ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
20A07R56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC