Motion
20A12R14WP

DODGE
20A12R14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528521
N° MFR20A12R14WP
Prix2,214.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20A12R14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528521
N° MFR20A12R14WP
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
Prix2,214.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Couple de sortie maximal
    1053 po/lb;118.973 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    12:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf;6939.226 N
  • Ratio
    12:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.0000 po, 25.40 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.1100 po;53.59 mm
  • Poids
    34 lb
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.5900 hp, Sortie 2.3000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.5900 hp, Sortie 2.3000 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG ; Température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20A12R14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    2.5900 hp
  • Sortie
    2.3000 hp;1.715 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Sortie d’arbre plein
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.8000 hp;3.579 kW
  • Couple nominal (po-lb)
    1053 po-lb;118.973 Nm

Aperçu

Description du fabricant
20A12R14WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC