Motion
20A20HA56

DODGE
20A20HA56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528553
N° MFR20A20HA56
Prix2,681.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20A20HA56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528553
N° MFR20A20HA56
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
Prix2,681.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.188 po
  • Longueur de l’alésage
    5.7 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    1056 po/lb;119.312 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    34 lb
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.7700 hp, Sortie 1.4700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.11 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20A20HA56
  • Puissance d’entrée maximale
    1.7700 hp
  • Sortie
    1.4700 hp;1.096 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Alternative creuse
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie d’alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.99 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 796 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475946464

Aperçu

Description du fabricant
20A20HA56 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS