Motion
RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ H.D. O/P

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH H.D. O/P SEALS

RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ H.D. O/P
N° D’ARTICLE MI08528557
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER WITH H.D. O/P SEALS
Prix2,474.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH H.D. O/P SEALS

RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ H.D. O/P
N° D’ARTICLE MI08528557
N° MFRTIGEAR-2 REDUCER WITH H.D. O/P SEALS
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
Prix2,474.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.25 po
  • Longueur de l’alésage
    5.7 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.11 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.99 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 796 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476400750

Aperçu

Description du fabricant
20A20H56HD RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC H.D.