Motion
20A50HA56WP

DODGE
20A50HA56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528603
N° MFR20A50HA56WP
Prix2,906.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20A50HA56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528603
N° MFR20A50HA56WP
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
Prix2,906.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po, 30.16 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.7000 po;144.78 mm
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Couple de sortie maximal
    1016 po/lb;114.793 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Charge suspendue
    1560 lbf;6939.226 N
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    34 lb, 15.422 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.8200 hp, Sortie 0.5600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 0.8200 hp, Sortie 0.5600 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    Contact à une lèvre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20A50HA56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    0.8200 hp
  • Sortie
    0.5600 hp;0.418 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Alésage creux de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 1.4600 hp ; Sortie 0.5600 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1016 po-lb;114.793 Nm

Aperçu

Description du fabricant
20A50HA56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC