Motion
20QZ50HA56WP

DODGE
20QZ50HA56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528704
N° MFR20QZ50HA56WP
Prix3,416.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20QZ50HA56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528704
N° MFR20QZ50HA56WP
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
Prix3,416.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.188 po
  • Longueur de l’alésage
    5.7 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    1016 po/lb;114.793 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    31 lb, 14.061 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.8200 hp, Sortie 0.5600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.44 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20QZ50HA56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    0.8200 hp
  • Sortie
    0.5600 hp;0.418 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie à alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    1.09 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 787 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476211738

Aperçu

Description du fabricant
20QZ50HA56WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN