Motion
20Q04L14

DODGE
20Q04L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 4:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528723
N° MFR20Q04L14
Prix1,714.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20Q04L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 4:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528723
N° MFR20Q04L14
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
Prix1,714.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    625 po/lb;70.616 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    4:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1305 lbf
  • Ratio
    4:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.11 po
  • Poids
    31 lb, 14.061 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.6700 hp, Sortie 4.3400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.34 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20Q04L14
  • Puissance d’entrée maximale
    4.6700 hp
  • Sortie
    4.3400 hp;3.236 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Gauche (A solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5804.929 N, 1305 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    20BASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.15 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 481 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476185916
  • Trousse de base J verticale
    20JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
20Q04L14 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS