Motion
20Q07H14WP

DODGE
20Q07H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528748
N° MFR20Q07H14WP
Prix2,503.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20Q07H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08528748
N° MFR20Q07H14WP
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
Prix2,503.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.25 po
  • Longueur de l’alésage
    5.7 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    864 po/lb;97.619 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    7:1
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Poids
    31 lb, 14.061 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.5000 hp, Sortie 3.2000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.54 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20Q07H14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    3.5000 hp
  • Sortie
    3.2000 hp;2.386 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie à alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.15 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 678 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476209742

Aperçu

Description du fabricant
20Q07H14WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon