Motion
20Q15H56SP

DODGE
20Q15H56SP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528793
N° MFR20Q15H56SP
Prix2,503.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
20Q15H56SP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08528793
N° MFR20Q15H56SP
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
Prix2,503.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.25 po
  • Longueur de l’alésage
    5.7 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    1074 po/lb;121.346 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    31 lb, 14.061 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy d’acier inoxydable
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.3000 hp, Sortie 1.9900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.46 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20Q15H56SP
  • Puissance d’entrée maximale
    2.3000 hp
  • Sortie
    1.9900 hp;1.484 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie à alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.52 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 790 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475668953

Aperçu

Description du fabricant
20Q15H56SP TIGEAR-2 REDUCER W/ STAINLESS