Motion
202Q05L14WP

DODGE
202Q05L14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08529608
N° MFR202Q05L14WP
Prix2,078.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
202Q05L14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08529608
N° MFR202Q05L14WP
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
Prix2,078.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    202
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    202
  • Couple de sortie maximal
    652 po/lb;73.666 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1380 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.11 po
  • Poids
    30 lb, 13.608 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.8900 hp, Sortie 3.6200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.23 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202Q05L14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    3.8900 hp
  • Sortie
    3.6200 hp;2.699 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6138.546 N, 1380 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    20ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.9 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 581 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476207359
  • Trousse de base J verticale
    20ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
202Q05L14WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC