Motion
202Q18L56WP

DODGE
202Q18L56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 18:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08529637
N° MFR202Q18L56WP
Prix2,078.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
202Q18L56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 18:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08529637
N° MFR202Q18L56WP
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
Prix2,078.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    202
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    202
  • Couple de sortie maximal
    1059 po/lb;119.651 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    18:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    18:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.11 po
  • Poids
    30 lb
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.9400 hp, Sortie 1.6300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.23 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202Q18L56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.9400 hp
  • Sortie
    1.6300 hp;1.215 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    20ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.12 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 795 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476207564
  • Trousse de base J verticale
    20ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
202Q18L56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC