Motion
23AZ05HA18WP

DODGE
23AZ05HA18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531065
N° MFR23AZ05HA18WP
Prix4,800.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23AZ05HA18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531065
N° MFR23AZ05HA18WP
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
Prix4,800.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Longueur de l’alésage
    6.6200 po;168.14 mm
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    949 po/lb;107.223 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Charge suspendue
    1330 lbf;5916.135 N
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Poids
    53 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.6600 hp, Sortie 5.2700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 5.6600 hp, Sortie 5.2700 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    Deux pièces Harsh Duty
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23AZ05HA18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    5.6600 hp
  • Sortie
    5.2700 hp;3.93 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées ; Alésage creux de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 10.5100 hp ; Sortie 5.2700 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    949 po-lb;107.223 Nm

Aperçu

Description du fabricant
23AZ05HA18WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN