Motion
23AZ15L14WP

DODGE
23AZ15L14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08531109
N° MFR23AZ15L14WP
Prix3,568.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23AZ15L14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08531109
N° MFR23AZ15L14WP
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
Prix3,568.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1568 po/lb;177.16 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf;7161.637 N
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.1800 po;55.37 mm
  • Poids
    50 lb, 22.68 kg

Détails

  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.3600 hp, Sortie 2.9000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 3.3600 hp, Sortie 2.9000 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    Deux pièces Harsh Duty
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23AZ15L14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    3.3600 hp
  • Sortie
    2.9000 hp;2.163 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23ZBASEWP
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 5.7700 hp ; Sortie 2.9000 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1568 po-lb;177.16 Nm
  • Trousse de base J verticale
    23ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
23AZ15L14WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN