Motion
23AZ25R14WP

DODGE
23AZ25R14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08531131
N° MFR23AZ25R14WP
Prix3,568.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23AZ25R14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08531131
N° MFR23AZ25R14WP
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
Prix3,568.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1527 po/lb;172.528 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf;7161.637 N
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.1800 po;55.37 mm
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.1200 hp, Sortie 1.7000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.1200 hp, Sortie 1.7000 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    Deux pièces Harsh Duty
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23AZ25R14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    2.1200 hp
  • Sortie
    1.7000 hp;1.268 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23ZBASEWP
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 3.7000 hp ; Sortie 1.7000 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1527 po-lb;172.528 Nm
  • Trousse de base J verticale
    23ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
23AZ25R14WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN