Motion
23A07LR18WP

DODGE
23A07LR18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI08531198
N° MFR23A07LR18WP
Prix3,035.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23A07LR18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI08531198
N° MFR23A07LR18WP
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
Prix3,035.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23A07LR18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    5.4600 hp
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23ZBASEWP
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Trousse de base J verticale
    23ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
23A07LR18WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good