Motion
23A10R56WP

DODGE
23A10R56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08531233
N° MFR23A10R56WP
Prix2,602.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23A10R56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08531233
N° MFR23A10R56WP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,602.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1365 po/lb;154.224 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf;7161.637 N
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.1800 po;55.37 mm
  • Poids
    50 lb, 22.68 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.2200 hp, Sortie 3.7900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 4.2200 hp, Sortie 3.7900 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    Contact à une lèvre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23A10R56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    4.2200 hp
  • Sortie
    3.7900 hp;2.826 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23ZBASEWP
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 7.4000 hp ; Sortie 3.7900 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1365 po-lb;154.224 Nm
  • Trousse de base J verticale
    23ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
23A10R56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC