Motion
23QZ40R56WP

DODGE
23QZ40R56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08531433
N° MFR23QZ40R56WP
Prix2,855.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23QZ40R56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08531433
N° MFR23QZ40R56WP
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
Prix2,855.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1627 po/lb;183.826 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.18 po
  • Poids
    45 lb
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.5100 hp, Sortie 1.1300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.83 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23QZ40R56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5100 hp
  • Sortie
    1.1300 hp;0.843 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    1.73 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1193 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476217235

Aperçu

Description du fabricant
23QZ40R56WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN