Motion
23Q04R56WP

DODGE
23Q04R56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 4:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08531472
N° MFR23Q04R56WP
Price$2,126.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23Q04R56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 4:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08531472
N° MFR23Q04R56WP
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
Price$2,126.73/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    978 po/lb;110.499 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    4:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1063 lbf
  • Ratio
    4:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.18 po
  • Poids
    45 lb, 20.412 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Details

  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.2800 hp, Sortie 6.7900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 5.22 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23Q04R56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    7.2800 hp
  • Sortie
    6.7900 hp;5.063 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4728.46 N, 1063 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    7 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 752 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476214937
  • Trousse de base J verticale
    23ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
23Q04R56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté