Motion
23Q05HA18WP

DODGE
23Q05HA18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531474
N° MFR23Q05HA18WP
Price 2,733.62 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23Q05HA18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531474
N° MFR23Q05HA18WP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 2,733.62 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    949 po/lb;107.223 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    5:1
  • Charge suspendue
    1330 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    47 lb
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Details

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.6600 hp, Sortie 5.2700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 4.89 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23Q05HA18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    5.6600 hp
  • Sortie
    5.2700 hp;3.93 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie à alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6.61 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 881 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476214982

Aperçu

Description du fabricant
23Q05HA18WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC

You May Also Like