Motion
23S04H

DODGE
23S04H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 4:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08531645
N° MFR23S04H
Prix2,508.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23S04H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 4:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08531645
N° MFR23S04H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,508.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    978 po/lb;110.499 nm
  • Rapport nominal
    4:1
  • Charge suspendue
    1063 lbf
  • Ratio
    4:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 dans
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.17 dans
  • Poids
    45 lb, 20.412 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.2800 hp, Sortie 6.7900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 5.22 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23S04H
  • Puissance d’entrée maximale
    7.2800 hp
  • Sortie
    6.7900 hp;5.063 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    4728.46 N, 1063 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée;Sortie à alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    7 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 752 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476309787

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE DE 4:1 RAPPORT DE RÉDUCTION TIGEAR-2 23S04H