Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier23
- Distance centrale2.3100 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant23
- Couple de sortie maximal949 po/lb;107.223 nm
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1330 lbf;5916.135 N
- Ratio5:1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Longueur de l’arbre2.1800 po;55.37 mm
- Poids45 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionÉpoxy blanc
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 5.6600 hp, Sortie 5.2700 hp
- Puissance nominale en service normalEntrée 5.6600 hp, Sortie 5.2700 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeSéparé
- Type d’entréeSéparé
- LubrificationContact à une lèvre
- Numéro de catalogue du fabricant23S05RWP
- Puissance d’entrée maximale5.6600 hp
- Sortie5.2700 hp;3.93 kW
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5916.135 N, 1330 lbf
- Type de peintureÉpoxy blanc
- SérieTigear-2
- Trousse de base standard23ZBASEWP
- StyleEntrée séparée;arbre plein de sortie
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermiqueEntrée 10.5100 hp ; Sortie 5.2700 hp
- Couple nominal (po-lb)949 po-lb;107.223 Nm
- Trousse de base J verticale23ZJMOUNTWP
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.