Motion
23S50LWP

DODGE
23S50LWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08531705
N° MFR23S50LWP
Prix2,083.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23S50LWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08531705
N° MFR23S50LWP
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
Prix2,083.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1489 po/lb;168.234 nm
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf;7161.637 N
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.1800 po;55.37 mm
  • Poids
    45 lb, 20.412 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.1900 hp, Sortie 0.8300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 1.1900 hp, Sortie 0.8300 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    Contact à une lèvre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23S50LWP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.1900 hp
  • Sortie
    0.8300 hp;0.619 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23ZBASEWP
  • Style
    Entrée séparée;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 2.0200 hp ; Sortie 0.8300 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1489 po-lb;168.234 Nm
  • Trousse de base J verticale
    23ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
23S50LWP TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT