Motion
23S60HAWP

DODGE
23S60HAWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08531709
N° MFR23S60HAWP
Prix2,733.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23S60HAWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI08531709
N° MFR23S60HAWP
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
Prix2,733.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Longueur de l’alésage
    6.6200 po;168.14 mm
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1475 po/lb;166.653 nm
  • Rapport nominal
    60:1
  • Charge suspendue
    1610 lbf;7161.637 N
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    45 lb, 20.412 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.0700 hp, Sortie 0.6800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 1.0700 hp, Sortie 0.6800 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    Contact à une lèvre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23S60HAWP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.0700 hp
  • Sortie
    0.6800 hp;0.507 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée;alésage creux de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 1.6800 hp ; Sortie 0.6800 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1475 po-lb;166.653 Nm

Aperçu

Description du fabricant
23S60HAWP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC