Motion
26AZ05HA18WP

DODGE
26AZ05HA18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531914
N° MFR26AZ05HA18WP
Prix5,794.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26AZ05HA18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531914
N° MFR26AZ05HA18WP
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
Prix5,794.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po, 42.86 mm
  • Longueur de l’alésage
    6.6200 po;168.14 mm
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1305 po/lb;147.445 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Charge suspendue
    1330 lbf;5916.135 N
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6875 po, 42.86 mm
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.7100 hp, Sortie 7.2500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 7.7100 hp, Sortie 7.2500 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26AZ05HA18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    6.020 hp
  • Sortie
    7.250 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;Sortie creuse alternative
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 13.5400 hp ; Sortie 7.2500 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1305 po-lb;147.445 Nm

Aperçu

Description du fabricant
26AZ05HA18WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN