Motion
26AZ18H14WP

DODGE
26AZ18H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 18:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08531986
N° MFR26AZ18H14WP
Prix5,535.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26AZ18H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 18:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08531986
N° MFR26AZ18H14WP
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
Prix5,535.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Longueur de l’alésage
    6.6200 po;168.14 mm
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    2101 po/lb;237.381 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf;7161.637 N
  • Ratio
    18:1
  • Poids
    57 lb, 25.855 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.7600 hp, Sortie 3.2400 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 3.7600 hp, Sortie 3.2400 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26AZ18H14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    2.510 hp
  • Sortie
    3.240 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées ; Soufflet de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 6.0500 hp ; Sortie 3.2400 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2101 po-lb;237.381 Nm

Aperçu

Description du fabricant
26AZ18H14WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN