Motion
26A05HA14WP

DODGE
26A05HA14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08532057
N° MFR26A05HA14WP
Prix3,914.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26A05HA14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08532057
N° MFR26A05HA14WP
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
Prix3,914.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.688 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Couple de sortie maximal
    1305 po/lb;147.445 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Charge suspendue
    1330 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    57 lb, 25.855 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.7100 hp, Sortie 7.2500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 6.93 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26A05HA14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    6.980 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Réduction
    Réduction unique
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Sortie alternative creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    8.79 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1247 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476217891

Aperçu

Description du fabricant
26A05HA14WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC