Motion
26A10HA18WP

DODGE
26A10HA18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08532102
N° MFR26A10HA18WP
Prix4,088.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26A10HA18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08532102
N° MFR26A10HA18WP
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
Prix4,088.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.688 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Couple de sortie maximal
    1962 po/lb;221.676 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    12 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    60 lb, 27.216 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 6.0200 hp, Sortie 5.4500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 4.37 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26A10HA18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    5.120 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Sortie alternative creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.61 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1576 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476218164

Aperçu

Description du fabricant
26A10HA18WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC