Motion
26A10L14WP

DODGE
26A10L14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08532112
N° MFR26A10L14WP
Prix3,064.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26A10L14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08532112
N° MFR26A10L14WP
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
Prix3,064.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1962 po/lb;221.676 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.67 po
  • Poids
    57 lb, 25.855 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    26A15HA56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 6.0200 hp, Sortie 5.4500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 4.37 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26A10L14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    4.250 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Alternative creuse
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    26ZBASEWP
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.61 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1576 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476218188
  • Trousse de base J verticale
    26ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
26A10L14WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good