Motion
26Q12LR14

DODGE
26Q12LR14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08532477
N° MFR26Q12LR14
Prix2,782.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26Q12LR14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08532477
N° MFR26Q12LR14
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
Prix2,782.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    2084 po/lb;235.46 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    18 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    12:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.67 po
  • Poids
    51 lb
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2-H.D. JOINTS DE SORTIE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.1200 hp, Sortie 4.5600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.63 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26Q12LR14
  • Puissance d’entrée maximale
    3.760 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    26BASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.72 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1654 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475995127
  • Trousse de base J verticale
    26JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
26Q12LR14 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS