Motion
26Q50R56GP

DODGE
26Q50R56GP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, distance centrale de 2.6300 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08532599
N° MFR26Q50R56GP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26Q50R56GP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, distance centrale de 2.6300 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08532599
N° MFR26Q50R56GP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Ratio
    50:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    6.020 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    9 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1576 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
26Q50R56GP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC GRIS