Motion
26Q80H14

DODGE
26Q80H14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08532622
N° MFR26Q80H14
Prix2,808.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26Q80H14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08532622
N° MFR26Q80H14
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
Votre prix2,808.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    2161 po/lb;244.16 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    18 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    80:1
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.1600 hp, Sortie 0.7500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.47 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26Q80H14
  • Puissance d’entrée maximale
    3.760 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Alternative creuse
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.13 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1350 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477157868

Aperçu

Description du fabricant
80:1 RAPPORT DE RÉDUCTION DE 26Q80H14 TIGEAR-2