Motion
26S20LWP

DODGE
26S20LWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08532676
N° MFR26S20LWP
Prix2,546.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26S20LWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08532676
N° MFR26S20LWP
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
Prix2,546.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    2084 po/lb;235.46 nm
  • Rapport nominal
    13 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 po|Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.17 po|Sortie 2.67 po
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    DCR50 13.95:1 ENS. ROUGE B/S (POUCES) CC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.3800 hp, Sortie 2.8900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.32 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26S20LWP
  • Puissance d’entrée maximale
    58.300 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    26ZBASEWP
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.71 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1673 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476223724
  • Trousse de base J verticale
    26ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
26S20LWP TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT