Motion
26S30HAWP

DODGE
26S30HAWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08532685
N° MFR26S30HAWP
Prix3,396.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26S30HAWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08532685
N° MFR26S30HAWP
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
Prix3,396.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.688 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    2142 po/lb;242.013 nm
  • Rapport nominal
    38 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 dans
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.17 dans
  • Poids
    51 lb
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    TCR50 38.44:1 ENS. ROUGE B/S (POUCES) CC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.5100 hp, Sortie 1.9800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.58 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26S30HAWP
  • Puissance d’entrée maximale
    19.500 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Alternative creuse
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie alternative creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.79 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1705 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476223816

Aperçu

Description du fabricant
26S30HAWP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC