Motion
26S40RLT

DODGE
26S40RLT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08532694
N° MFR26S40RLT
Price$2,435.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26S40RLT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08532694
N° MFR26S40RLT
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
Price$2,435.41/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    2306 po/lb;260.543 nm
  • Rapport nominal
    86 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 po|Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.17 po|Sortie 2.67 po
  • Poids
    51 lb, 23.133 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    TCR50 86.50:1 ENS. ROUGE B/S (POUCES) CW
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.1200 hp, Sortie 1.6000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.17 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, basse température
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26S40RLT
  • Puissance d’entrée maximale
    9.730 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    26BASE
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.14 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1685 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476408558
  • Trousse de base J verticale
    26JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
26S40RLT TIGEAR-2 REDUCER-LOW TEMP LUBE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté