Motion
TCR50 38.44 ARRÊT ARRIÈRE-CW

DODGE
TCR50 38.44 BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 38.44:1 Rapport, 1.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532734
N° MFRTCR50 38.44 BACKSTOP-CW
Prix27,934.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR50 38.44 BACKSTOP-CW

Réducteur de vitesse en ligne - 38.44:1 Rapport, 1.2500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08532734
N° MFRTCR50 38.44 BACKSTOP-CW
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
Prix27,934.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    60
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Rapport nominal
    70 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.5000 po
  • Taille de sortie
    2.5000 po
  • Ratio
    38.44:1
  • Poids
    195.0448 kg, 430 lb

Détails

  • Ratio réel
    38 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR60 70.62:1 ENSEMBLE ROUGE B/S - en CC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    20.000 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR

Aperçu

Description du fabricant
TCR50 38.44:1 ENS. ROUGE B/S (POUCES) CW