Motion
30AZ25LR56WP

DODGE
30AZ25LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08533174
N° MFR30AZ25LR56WP
Prix5,881.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30AZ25LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08533174
N° MFR30AZ25LR56WP
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
Prix5,881.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    3165 po/lb;357.597 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf;10230.91 N
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po
  • Poids
    91 lb, 41.277 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    TIGEAR-2 ROUGE. AVEC BRG SCELLÉ
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.2200 hp, Sortie 3.5200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 4.2200 hp, Sortie 3.5200 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30AZ25LR56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    11.650 hp
  • Sortie
    3.520 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30ZBASEWP
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    17 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1849 po-lb
  • Trousse de base J verticale
    30ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
30AZ25LR56WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN