Motion
30QZ40H14WP

DODGE
30QZ40H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08533418
N° MFR30QZ40H14WP
Prix5,621.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30QZ40H14WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08533418
N° MFR30QZ40H14WP
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
Prix5,621.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.938 po
  • Longueur de l’alésage
    7.76 po
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2884 po/lb;325.848 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    81 lb, 36.741 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.6000 hp, Sortie 2.0000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.61 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30QZ40H14WP
  • Puissance d’entrée maximale
    7.040 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    2.87 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2324 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476227333
  • Trousse de base J verticale
    30ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
30QZ40H14WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN