Motion
30Q07LR18WP

DODGE
30Q07LR18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 7:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08533447
N° MFR30Q07LR18WP
Prix4,088.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30Q07LR18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 7:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double, image 180TC
N° D’ARTICLE MI08533447
N° MFR30Q07LR18WP
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
Prix4,088.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2623 po/lb;296.359 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    1540 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po
  • Poids
    86 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.4200 hp, Sortie 9.7100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 8.15 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30Q07LR18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6850.261 N, 1540 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Réduction
    Réduction unique
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    30ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    9.64 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2171 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476225926
  • Trousse de base J verticale
    30ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
30Q07LR18WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC