Motion
30S30LWP

DODGE
30S30LWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08533579
N° MFR30S30LWP
Prix3,224.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30S30LWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08533579
N° MFR30S30LWP
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
Prix3,224.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    2950 po/lb;333.305 nm
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 po|Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.18 po|Sortie 3.2 po
  • Poids
    81 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    32A20H18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.3500 hp, Sortie 2.7300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.24 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30S30LWP
  • Puissance d’entrée maximale
    5.030 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.58 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2417 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476227838

Aperçu

Description du fabricant
30S30LWP TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT