Motion
32A07LR18

DODGE
32A07LR18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08533641
N° MFR32A07LR18
Prix4,771.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
32A07LR18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08533641
N° MFR32A07LR18
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
Prix4,771.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    32
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    32
  • Couple de sortie maximal
    2623 po/lb;296.359 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    1540 lbf;6850.261 N
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po
  • Poids
    112 lb, 50.802 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    32A30LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.4200 hp, Sortie 9.7100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 10.4200 hp, Sortie 9.7100 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32A07LR18
  • Puissance d’entrée maximale
    3.350 hp
  • Sortie
    9.710 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6850.261 N, 1540 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 14.1700 hp ; Sortie 9.7100 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2623 po-lb;296.359 Nm

Aperçu

Description du fabricant
32A07LR18 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS