Motion
32A15L14

DODGE
32A15L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08533657
N° MFR32A15L14
Prix4,050.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
32A15L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08533657
N° MFR32A15L14
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
Prix4,050.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    32
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    32
  • Couple de sortie maximal
    3339 po/lb;377.256 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    50 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf;10230.91 N
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po
  • Poids
    95 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    32A50L14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.0400 hp, Sortie 6.1800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 7.0400 hp, Sortie 6.1800 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32A15L14
  • Puissance d’entrée maximale
    2.160 hp
  • Sortie
    6.180 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 8.8500 hp ; Sortie 6.1800 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3339 po-lb;377.256 Nm

Aperçu

Description du fabricant
32A15L14 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS