Motion
32A40H56

DODGE
32A40H56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08533691
N° MFR32A40H56
Prix5,087.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
32A40H56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08533691
N° MFR32A40H56
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
Prix5,087.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po, 49.21 mm
  • Longueur de l’alésage
    7.7600 po;197.10 mm
  • Taille du boîtier
    32
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    32
  • Couple de sortie maximal
    2884 po/lb;325.848 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Charge suspendue
    2300 lbf;10230.91 N
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    95 lb, 43.091 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    32Q10L14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.6000 hp, Sortie 2.0000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.6000 hp, Sortie 2.0000 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32A40H56
  • Puissance d’entrée maximale
    8.710 hp
  • Sortie
    2.000 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées ; Soufflet de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 3.7400 hp ; Sortie 2.0000 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2884 po-lb;325.848 Nm

Aperçu

Description du fabricant
32A40H56 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS