Motion
32A60R56

DODGE
32A60R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08533713
N° MFR32A60R56
Prix4,050.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
32A60R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08533713
N° MFR32A60R56
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
Prix4,050.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    32
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    32
  • Couple de sortie maximal
    3009 po/lb;339.971 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf;10230.91 N
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po
  • Poids
    95 lb, 43.09 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    32Q25H18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.1100 hp, Sortie 1.3900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.1100 hp, Sortie 1.3900 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32A60R56
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 hp
  • Sortie
    1.390 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 2.6700 hp ; Sortie 1.3900 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3009 po-lb;339.971 Nm

Aperçu

Description du fabricant
32A60R56 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS