Motion
32Q20H18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
32Q20H18 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08533747
N° MFR32Q20H18 TIGEAR-2 REDUCER
Prix4,450.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
32Q20H18 TIGEAR-2 REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08533747
N° MFR32Q20H18 TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix4,450.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po
  • Taille du boîtier
    32
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    32Q60H14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.110 hp
  • Sortie
    4.310 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2138 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
32Q20H18 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS