Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier32
- Distance centrale3.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant32
- Couple de sortie maximal2777 po/lb;313.759 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal50 : 1
- Taille de sortie1.3750 po
- Charge suspendue2300 lbf;10230.91 N
- Ratio50:1
- Diamètre de l’arbre1.3750 po, 34.92 mm
- Longueur de l’arbreSortie 3.2000 po
- Poids85 lb
Détails
- Détails supplémentaires32S50H RÉDUCTEUR TIGEAR-2
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionStandard
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 2.1600 hp, Sortie 1.5400 hp
- Puissance nominale en service normalEntrée 2.1600 hp, Sortie 1.5400 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeQuill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPAG, température standard
- Numéro de catalogue du fabricant32Q50LR14
- Puissance d’entrée maximale2.160 hp
- Sortie1.540 hp
- Type d’alésage de sortieSobre
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue10230.91 N, 2300 lbf
- Type de peintureStandard
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA; châssis 140TC
- Type de scellementContact à une lèvre
- SérieTigear-2
- StyleQuill d'entrée ; Arbre plein de sortie
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermiqueEntrée 3.1200 hp ; Sortie 1.5400 hp
- Couple nominal (po-lb)2777 po-lb;313.759 Nm
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.