Motion
32Q60R14

DODGE
32Q60R14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08533798
N° MFR32Q60R14
Prix3,611.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
32Q60R14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08533798
N° MFR32Q60R14
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
Prix3,611.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    32
  • Couple de sortie maximal
    3009 po/lb;339.971 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf;10230.91 N
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po
  • Poids
    85 lb, 38.555 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.1100 hp, Sortie 1.3900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.1100 hp, Sortie 1.3900 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32Q60R14
  • Puissance d’entrée maximale
    16.310 hp
  • Sortie
    1.390 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 2.6700 hp ; Sortie 1.3900 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3009 po-lb;339.971 Nm

Aperçu

Description du fabricant
32Q60R14 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS