Motion
32S20LR

DODGE
32S20LR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08533817
N° MFR32S20LR
Prix3,849.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
32S20LR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08533817
N° MFR32S20LR
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
Prix3,849.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    32
  • Couple de sortie maximal
    3101 po/lb;350.366 nm
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf;10230.91 N
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.2600 po|Sortie 3.2000 po
  • Poids
    85 lb, 38.555 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.0300 hp, Sortie 4.3100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 5.0300 hp, Sortie 4.3100 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32S20LR
  • Puissance d’entrée maximale
    14.600 hp
  • Sortie
    4.310 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 6.9500 hp ; Sortie 4.3100 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3101 po-lb;350.366 Nm

Aperçu

Description du fabricant
32S20LR RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS