Motion
35QZ05R21WP

DODGE
35QZ05R21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08534870
N° MFR35QZ05R21WP
Prix7,179.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35QZ05R21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08534870
N° MFR35QZ05R21WP
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
Prix7,179.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    2787 po/lb;314.889 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2120 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.51 po
  • Poids
    102 lb, 46.266 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 16.3100 hp, Sortie 15.4800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 14.4 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    5.050 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9430.23 N, 2120 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    35ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    15.51 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2593 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476231521
  • Trousse de base J verticale
    35ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
35QZ05R21WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN