Motion
35Q18L18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2

DODGE
35Q18L18 TIGEAR-2 REDUCER

35Q18L18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI08535026
N° MFR35Q18L18 TIGEAR-2 REDUCER
Prix3,988.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35Q18L18 TIGEAR-2 REDUCER

35Q18L18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
N° D’ARTICLE MI08535026
N° MFR35Q18L18 TIGEAR-2 REDUCER
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
Prix3,988.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    18:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.51 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 5.63 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    5.050 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6.61 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3660 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476718343

Aperçu

Description du fabricant
35Q18L18 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS