Motion
35Q30H18WP

DODGE
35Q30H18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535062
N° MFR35Q30H18WP
Prix6,135.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35Q30H18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535062
N° MFR35Q30H18WP
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
Prix6,135.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.938 po
  • Longueur de l’alésage
    8.74 po
  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4485 po/lb;506.737 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    102 lb
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2, ALÉSAGE DE 1-11/16 PO
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.0500 hp, Sortie 4.1500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.41 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35Q30H18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    2.860 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.43 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3682 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476231019

Aperçu

Description du fabricant
35Q30H18WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC